Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Защитные ботинки, S1P New Poseidon
Защитные ботинки, S1P New Poseidon - фото №1

Защитные ботинки, S1P New Poseidon

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Защитные ботинки, S1P New Poseidon

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5357210039
Нет в наличии
1 шт
5357210041
Нет в наличии
1 шт
5357210040
Нет в наличии
1 шт

Защитные ботинки S1P New Poseidon от Wurth

Это модель рабочей обуви, которая обеспечивает высокий уровень защиты ног работника. Они соответствуют европейскому стандарту EN ISO 20345:2011 и имеют категорию безопасности S1P.

Основные характеристики:

  • Верх из натуральной кожи Buffalo Split Black;
  • Полная сетчатая подкладка;
  • Воворот из пеноматериала;
  • Подошва из инъекционного полиуретана двойной плотности;
  • Стальной носок;
  • Противоударный, антиперфорационный, антистатический.

Особенности:

  • Ботинки имеют высокий уровень защиты от механических воздействий. Стальной носок защищает ноги от ударов, а подметка - от проколов.
  • Ботинки обеспечивают хорошую амортизацию и поддержку стопы. Сетчатая подкладка обеспечивает хорошую вентиляцию, а воворот из пеноматериала - комфорт.
  • Ботинки имеют стильный дизайн и соответствуют современным требованиям безопасности.

Способ применения:

Защитные ботинки S1P New Poseidon предназначены для использования в следующих условиях:

  • Строительство;
  • Производство;
  • Складское хозяйство;
  • Транспорт;
  • Другие сферы деятельности, где требуется высокий уровень защиты ног.

Особенности использования:

Перед использованием необходимо убедиться, что ботинки правильно подобраны по размеру. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, но не сдавливать ее.

Для обеспечения максимальной защиты ноги необходимо следить за состоянием обуви. При появлении дефектов, таких как трещины, разрывы или деформация подошвы, ботинки необходимо заменить.

Зачем нужен этот товар:

Защитные ботинки S1P New Poseidon необходимы для обеспечения безопасности работника в условиях, где существует риск механических воздействий на ноги. Они защищают ноги от ударов, проколов и других травм.

Эти ботинки также обеспечивают комфорт и удобство при длительной ходьбе.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация