Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC - фото №1

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5358701936
В наличии
1 шт
1 284 грн
5358701937
В наличии
1 шт
1 284 грн
5358701938
Предзаказ
1 шт
1 284 грн
5358701939
Предзаказ
1 шт
1 284 грн
5358701940
В наличии
1 шт
1 284 грн
5358701941
В наличии
1 шт
1 284 грн
5358701942
В наличии
1 шт
1 284 грн
5358701943
В наличии
1 шт
1 284 грн
5358701944
В наличии
1 шт
1 284 грн
5358701945
В наличии
1 шт
1 284 грн
5358701946
Предзаказ
1 шт
1 284 грн

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и скольжения.

Способ применения

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и скольжения.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S2 SRC
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок, защита от перфорации, противоскользящая подошва

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн

Особенности использования

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
  • При работе в условиях повышенной влажности

Зачем нужен этот товар

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и скольжения.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе туфель санитарных Workshop[R], S2 SRC от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Туфли должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Туфли должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Туфли должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.

Рекомендации по уходу

Для того чтобы продлить срок службы туфель санитарных Workshop[R], S2 SRC от Wurth, необходимо соблюдать следующие рекомендации по уходу:

  • Туфли необходимо регулярно очищать от грязи и пыли.
  • Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства, которые могут повредить материалы туфель.
  • После очистки туфли необходимо хорошо просушить.
  • При длительном хранении туфли необходимо хранить в сухом и прохладном месте.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация