Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт - фото №1

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5358726837
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726838
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726839
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726840
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726841
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726842
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726843
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726844
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726845
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726846
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726847
В наличии
1 шт
1 500 грн

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной - это профессиональная рабочая обувь, которая предназначена для защиты ног работников в условиях производства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

Основные характеристики:

  • Защита класса S1P соответствует требованиям европейского стандарта EN ISO 20345:2011.
  • Комбинированный носок из термопластичной резины и стали обеспечивает защиту от ударов и проколов.
  • Металлическая пластина в носке защищает от ударов острыми предметами.
  • Подошва SRC из полиуретана с маслобензостойкой пропиткой обеспечивает хорошее сцепление с любыми поверхностями, в том числе мокрыми и жирными.
  • Прорезиненная носочная часть защищает пальцы ног от ударов и царапин.
  • Дышащий текстильный подклад обеспечивает комфорт при носке.

Особенности:

  • Кроссовки легкие и удобные, благодаря использованию современных материалов и технологий.
  • Имеют привлекательный дизайн.
  • Подходят для работы в различных условиях.

Способ применения:

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной предназначены для использования в качестве рабочей обуви. Они должны надеваться на чистую и сухую ногу. Перед надеванием необходимо убедиться, что кроссовки хорошо сидят и не сдавливают стопу.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе кроссовок защитных Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: кроссовки должны плотно сидеть на ноге, но не сдавливать ее.
  • Комфорт: кроссовки должны быть удобными для работы в течение длительного времени.
  • Дизайн: кроссовки должны соответствовать вашим предпочтениям.

Зачем нужен этот товар:

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной необходимы для защиты ног работников от травм, которые могут возникнуть в процессе работы. Они обеспечивают защиту от ударов, проколов, скольжения и других опасностей.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация