Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фартук сварщика из цельной кожи
Фартук сварщика из цельной кожи - фото №1

Фартук сварщика из цельной кожи

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Фартук сварщика из цельной кожи

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0984313
Нет в наличии
1 шт

Фартук сварщика из цельной кожи от Wurth

Фартук сварщика из цельной кожи от Wurth - это надежное средство защиты от брызг расплавленного металла, искр и окалины при сварочных работах. Фартук изготовлен из цельной высококачественной кожи толщиной 1,8 мм, которая обеспечивает высокую степень защиты.

Способ применения

Фартук надевается поверх обычной одежды, застегивается на пуговицы и фиксируется на поясе.

Основные характеристики

  • Материал: цельная кожа толщиной 1,8 мм
  • Защита от брызг расплавленного металла, искр и окалины
  • Застегивается на пуговицы
  • Фиксируется на поясе

Особенности

  • Фартук изготовлен из цельной кожи, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
  • Кожа обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, что позволяет защитить сварщика от перегрева.
  • Фартук имеет удобный дизайн и обеспечивает свободу движений.

Особенности использования

Фартук следует регулярно очищать от загрязнений с помощью мягкой тряпки или щетки. При необходимости можно использовать специальные средства для ухода за кожей.

Зачем нужен этот товар

Фартук сварщика из цельной кожи от Wurth - это необходимый инструмент для всех, кто занимается сварочными работами. Фартук обеспечивает надежную защиту от брызг расплавленного металла, искр и окалины, что снижает риск получения травм.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе фартука сварщика из цельной кожи следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер фартука должен соответствовать росту и размерам сварщика.
  • Фартук должен быть изготовлен из качественной кожи толщиной не менее 1,8 мм.
  • Фартук должен иметь удобный дизайн и обеспечивать свободу движений.

Фартук сварщика из цельной кожи от Wurth - это надежный и удобный инструмент защиты при сварочных работах. Фартук изготовлен из качественной кожи и обеспечивает высокий уровень защиты.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация