Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Гетры сварщика
Гетры сварщика - фото №1

Гетры сварщика

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Гетры сварщика

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0984317
В наличии
2 шт
917.4 грн

Гетры сварщика от Wurth

Гетры сварщика от Wurth - это средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты ног сварщика от искр, брызг расплавленного металла и других опасных факторов. Они изготовлены из высокопрочного материала, устойчивого к высоким температурам и механическим воздействиям.

Способ применения

Гетры сварщика надеваются на ноги поверх брюк. Они фиксируются на голени ремешками с застежками-липучками.

Основные характеристики

  • Изготовлены из высокопрочного материала: полиэстера и хлопка
  • Устойчивы к высоким температурам до 300 градусов Цельсия
  • Защищают от искр, брызг расплавленного металла и других опасных факторов

Особенности

  • Регулируемые ремешки с застежками-липучками обеспечивают надежную фиксацию
  • Удобная форма обеспечивает комфорт при работе

Особенности использования

  • Перед использованием гетры следует проверить на наличие повреждений.
  • Гетры следует регулярно очищать от пыли и грязи.

Зачем нужен этот товар

Гетры сварщика необходимы для защиты ног сварщика от опасных факторов, связанных с процессом сварки. Они помогают предотвратить термические ожоги, травмы от искр и брызг расплавленного металла.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе гетр сварщика необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Материал изготовления: он должен быть устойчив к высоким температурам и механическим воздействиям.
  • Размер: гетры должны плотно прилегать к ногам, но не стеснять движений.
  • Наличие регулировки: ремешки с застежками-липучками обеспечивают надежную фиксацию гетр.

Гетры сварщика от Wurth - это надежный и удобный способ защитить ноги от опасных факторов, связанных с процессом сварки. Они изготовлены из качественных материалов и обеспечивают высокий уровень защиты.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация