Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Каска защитная Proguard
Каска защитная Proguard - фото №1

Каска защитная Proguard

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Каска защитная Proguard

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899200166
Нет в наличии
1 шт
0899200171
Нет в наличии
1 шт

Каска защитная Proguard от Wurth: Стандарт безопасности и комфорт в одном

Каска защитная Proguard от Wurth – это надежное средство индивидуальной защиты, разработанное для обеспечения высокого уровня безопасности головы в различных рабочих условиях. Продукция Wurth отличается высоким качеством, инновационными технологиями и прочными материалами, чтобы обеспечить надежную защиту и комфорт в течение всего рабочего дня.

Основные характеристики защитной каски Proguard от Wurth:

  1. Прочные материалы и надежная конструкция:

    • Каска изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и устойчивость к ударам, удовлетворяя стандарты безопасности.
  2. Регулируемый размер и посадка:

    • Регулируемая конструкция каски позволяет индивидуально подстроить размер для наилучшей посадки и комфорта, обеспечивая безупречную посадку на голове.
  3. Эргономичный дизайн с учетом вентиляции:

    • Дизайн каски обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха через вентиляционные отверстия, предотвращая перегрев головы в жаркую погоду.
  4. Система крепления для безопасности:

    • Каска оснащена надежной системой крепления, которая обеспечивает надежную фиксацию на голове и предотвращает смещение даже в условиях интенсивной работы.
  5. Соответствие стандартам безопасности:

    • Производство каски соответствует всем необходимым стандартам безопасности, что гарантирует ее эффективную защиту при работе в опасных условиях.

Защитная каска Proguard от Wurth – это выбор профессионалов, ценящих свое здоровье и безопасность. Она обеспечивает надежную защиту головы, позволяя работать с уверенностью и комфортом в самых разнообразных сферах деятельности.

Каска защитная Proguard от Wurth предлагает ряд преимуществ, делающих ее привлекательным выбором для профессионалов и тех, кто ценит надежную защиту головы:

  1. Высокий уровень безопасности:

    • Proguard от Wurth обеспечивает надежную защиту головы от ударов, падающих предметов и других потенциальных опасностей на рабочем месте.
  2. Прочные материалы и долговечность:

    • Каска изготовлена из высококачественных материалов, что делает ее прочной и стойкой к воздействию различных факторов, продлевая ее срок службы.
  3. Эргономичный дизайн и комфорт:

    • С учетом эргономики и удобства, каска Proguard обеспечивает оптимальную посадку на голове, что позволяет работать в течение длительного времени без дискомфорта.
  4. Регулируемый размер:

    • Возможность регулировки размера каски позволяет подстроить ее под индивидуальные параметры головы, обеспечивая идеальную посадку и безопасность.
  5. Вентиляционная система:

    • Встроенная вентиляционная система обеспечивает циркуляцию воздуха, предотвращая перегрев головы при интенсивной работе.
  6. Соответствие стандартам безопасности:

    • Каска Proguard от Wurth полностью соответствует стандартам безопасности, что подтверждает ее эффективность и надежность в различных условиях.
  7. Универсальное применение:

    • Применяется в различных сферах, включая строительство, промышленность, лесозаготовку, спорт и другие области, где требуется защита головы.

Комбинация высокой безопасности, комфорта и надежности делает каску защитную Proguard от Wurth идеальным выбором для профессионалов, работающих в условиях повышенного риска, и обеспечивает надежную защиту головы в самых разнообразных рабочих сценариях.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация