Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Соед. элемент со страховочным блоком

Сортировка:

Показать:

Соед. элемент со страховочным блоком
Соед. элемент со страховочным блоком
(арт. 0899032012)

5 410.7 грн/шт1 332 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровСоед. элемент со страховочным блоком
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар5 410.7 грн
⭐ Самый дорогой товар5 410.7 грн

Соединительный элемент со страховочным блоком Wurth

Соединительный элемент со страховочным блоком Wurth представляет собой металлический крепеж, предназначенный для соединения двух деталей под углом 90 градусов. Он состоит из двух основных частей: корпуса и страховочного блока. Корпус выполнен из оцинкованной стали и имеет резьбу для ввинчивания в детали. Страховочный блок выполнен из нейлона и служит для предотвращения самопроизвольного раскручивания соединения.

Способ применения

Для соединения двух деталей с помощью соединительного элемента со страховочным блоком необходимо выполнить следующие действия:

  1. Просверлить в деталях отверстия под резьбу корпуса.
  2. Ввинтить корпус в детали.
  3. Вставить страховочный блок в корпус.

Основные характеристики

  • Материал корпуса: оцинкованная сталь
  • Материал страховочного блока: нейлон
  • Диаметр корпуса: 8 мм
  • Длина корпуса: 10 мм
  • Размер резьбы: M8
  • Максимальная нагрузка: 100 кг

Особенности

  • Надежное соединение под углом 90 градусов
  • Защита от самопроизвольного раскручивания
  • Простота и удобство использования

Особенности использования

Соединительный элемент со страховочным блоком Wurth может использоваться в различных сферах, например, в строительстве, ремонте, производстве мебели и т.д. Он подходит для соединения деталей из различных материалов, таких как металл, дерево, пластик.

Зачем нужен этот товар

Соединительный элемент со страховочным блоком Wurth необходим для надежного соединения двух деталей под углом 90 градусов. Он обеспечивает высокую прочность и безопасность соединения, а также защищает его от самопроизвольного раскручивания.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе соединительного элемента со страховочным блоком Wurth необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Материал корпуса: оцинкованная сталь - наиболее прочный и долговечный материал.
  • Материал страховочного блока: нейлон - обеспечивает защиту от самопроизвольного раскручивания.
  • Диаметр корпуса: необходимо выбрать диаметр, соответствующий резьбе деталей, которые будут соединяться.
  • Длина корпуса: необходимо выбрать длину, соответствующую толщине деталей, которые будут соединяться.
  • Размер резьбы: необходимо выбрать размер резьбы, соответствующий резьбе деталей, которые будут соединяться.
  • Максимальная нагрузка: необходимо выбрать соединительный элемент с максимальной нагрузкой, соответствующей предполагаемой нагрузке на соединение.