Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Стекло защитное для маски сварщика VELDO, внутреннее
Стекло защитное для маски сварщика VELDO, внутреннее - фото №1

Стекло защитное для маски сварщика VELDO, внутреннее

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Стекло защитное для маски сварщика VELDO, внутреннее

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0984700663
В наличии
1 шт
51 грн21.6 грн

Внутренний внешний передний щиток для сварочного шлема Veld от Wurth

Внутренний внешний передний щиток для сварочного шлема Veld от Wurth - это защитный элемент, который устанавливается на лицевую часть сварочного шлема. Он предназначен для защиты глаз, лица и шеи сварщика от искр, брызг расплавленного металла и других опасных факторов, возникающих в процессе сварки.

Способ применения

Щиток устанавливается на лицевую часть сварочного шлема с помощью специальных креплений. Для этого необходимо снять с шлема передний щиток и установить на его место новый щиток Veld.

Основные характеристики

  • Материал: ударопрочный пластик
  • Размер: 200 x 100 мм
  • Вес: 150 г
  • Цвет: черный

Особенности

  • Высокая степень защиты от искр и брызг расплавленного металла
  • Ударопрочный пластик обеспечивает надежную защиту от механических повреждений
  • Легкий вес не создает дискомфорта при работе

Особенности использования

Щиток Veld можно использовать со всеми типами сварочных шлемов, совместимых с передними щитками. Он устанавливается на лицевой части шлема и надежно фиксируется с помощью специальных креплений.

Зачем нужен этот товар

Щиток Veld необходим для защиты сварщика от опасных факторов, возникающих в процессе сварки. Он обеспечивает надежную защиту глаз, лица и шеи от искр, брызг расплавленного металла и других механических повреждений.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе щитка Veld необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Материал: щиток должен быть изготовлен из ударопрочного пластика, который обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.
  • Размер: щиток должен соответствовать размеру лица сварщика.
  • Вес: щиток должен быть легким, чтобы не создавать дискомфорта при работе.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация