Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сварочный шлем, принадлежности

Сортировка:

Показать:

Стекло защитное для маски сварщика VELDO, наружное
Стекло защитное для маски сварщика VELDO, наружное
(арт. 0984700662)

63 грн/шт30 грн/шт
В наличии
Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, внутреннее
Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, внутреннее
(арт. 0984700656)

87.8 грн/шт
Нет в наличии
Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, наружное
Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, наружное
(арт. 0984700665)

69.5 грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Стекло защитное для маски сварщика VELDO, внутреннее
Стекло защитное для маски сварщика VELDO, внутреннее
(арт. 0984700663)

Описание товара: Защитное стекло Wurth для маски сварщика Veldo представляет собой неотъемлемый э..

51 грн/шт21.6 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровСварочный шлем, принадлежности
⭐ Количество товаров в наличии2
⭐ Самый дешевый товар21.6 грн
⭐ Самый дорогой товар30 грн

Сварочный шлем Wurth: защита и комфорт

Сварочный шлем - это один из важнейших элементов защиты сварщика. Он защищает глаза, лицо и голову от вредного воздействия сварочных искр и брызг металла. Сварочные шлемы Wurth отличаются высоким качеством и надежностью. Они изготовлены из прочных материалов и оснащены современными технологиями защиты.

Основные характеристики сварочных шлемов Wurth:

  • Автоматическое затемнение маски: обеспечивает мгновенную защиту глаз от яркого света сварочной дуги.
  • Защитный фильтр DIN 9-13: защищает глаза от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
  • Регулируемый головной убор: обеспечивает комфортное прилегание шлема к голове.
  • Ударопрочный корпус: защищает голову от ударов.

Особенности сварочных шлемов Wurth:

  • Широкий угол обзора: обеспечивает комфортное ведение сварочных работ.
  • Удобное управление: позволяет быстро и легко настроить шлем под индивидуальные потребности.
  • Продлеваемая срок службы: благодаря использованию качественных материалов и технологий шлемы Wurth служат долгие годы.

Способ применения сварочных шлемов Wurth:

Сварочный шлем надевается на голову и плотно прижимается к лицу. Для включения автоматического затемнения маски необходимо нажать на кнопку. После включения маски она будет автоматически затемняться при зажигании сварочной дуги и затемняться при ее затухании.

На что стоит обратить внимание при выборе сварочного шлема Wurth:

  • Тип сварочного процесса: для разных типов сварочного процесса подходят разные типы сварочных шлемов.
  • Класс защиты: класс защиты сварочного фильтра определяет степень защиты глаз от вредного воздействия сварочных искр и брызг металла.
  • Размеры: сварочный шлем должен плотно прилегать к голове, но при этом не должен быть слишком тугим.
  • Вес: сварочный шлем должен быть достаточно легким, чтобы не создавать дискомфорта при работе.

Зачем нужен сварочный шлем?

Сварочный шлем необходим для защиты глаз, лица и головы сварщика от вредного воздействия сварочных искр и брызг металла. Вспышки сварочной дуги могут привести к ожогам сетчатки глаза, а сварочные искры и брызги металла могут вызвать ожоги лица и головы. Сварочный шлем защищает сварщика от этих опасностей и обеспечивает его безопасность.

Аксессуары для сварочных шлемов Wurth

Помимо сварочных шлемов, компания Wurth предлагает широкий ассортимент аксессуаров для сварочных шлемов. К этим аксессуарам относятся:

  • Защитные фильтры: защитные фильтры разных классов защиты обеспечивают дополнительную защиту глаз от вредного воздействия сварочных искр и брызг металла.
  • Очки для сварщиков: очки для сварщиков надеваются под сварочный шлем и обеспечивают дополнительную защиту глаз от бокового света и искр.
  • Наушники для сварщиков: наушники для сварщиков защищают слух сварщика от шума сварочного процесса.

Аксессуары для сварочных шлемов Wurth позволяют повысить уровень защиты сварщика и сделать сварочные работы более безопасными.