Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Сварочный шлем Veldo
Сварочный шлем Veldo - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Сварочный шлем Veldo

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Версии товара Сварочный шлем Veldo

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0984700660
В наличии
1 шт
3 060 грн
0984700652
Нет в наличии
1 шт
0984700654
Нет в наличии
1 шт

Сварочный шлем Veldo от Wurth

Сварочный шлем Veldo от Wurth - это профессиональный защитный шлем для сварщиков, обеспечивающий надежную защиту глаз, лица и шеи от вредных излучений и искр. Шлем изготовлен из ударопрочного пластика и имеет регулируемые ремни, обеспечивающие плотное прилегание к голове.

Основные характеристики

  • Светофильтр DIN 11, обеспечивающий защиту от ультрафиолетового (UV) и инфракрасного (IR) излучения.
  • Скорость срабатывания светофильтра - 0,0001 секунды.
  • Регулируемый размер головы.
  • Съемные боковины для защиты шеи и ушей.
  • Мягкая подкладка для комфортного использования.

Особенности

  • Шлем имеет широкий угол обзора, что обеспечивает комфортную работу.
  • Светофильтр имеет регулировку яркости, что позволяет адаптироваться к различным условиям освещения.
  • Шлем имеет встроенную защиту от запотевания.

Способ применения

Шлем надевается на голову и регулируется по размеру с помощью ремней. Перед началом сварки необходимо включить шлем и дождаться, пока светофильтр не покроется темным слоем. После этого можно приступать к сварке.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сварочного шлема необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Класс защиты светофильтра. Чем выше класс защиты, тем лучше защита от вредных излучений.
  • Скорость срабатывания светофильтра. Чем быстрее светофильтр срабатывает, тем меньше вероятность повреждения глаз сварщика.
  • Регулируемый размер головы. Шлем должен плотно прилегать к голове, чтобы обеспечить надежную защиту.

Зачем нужен сварочный шлем

Сварочный шлем необходим для защиты глаз, лица и шеи от вредных излучений и искр, возникающих при сварке. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение может привести к ожогам сетчатки глаза, а искры могут вызвать ожоги кожи и слизистых оболочек.

Сварочный шлем Veldo от Wurth - это надежный и удобный защитный шлем, который обеспечит надежную защиту сварщика от вредных излучений и искр.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация