Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лицевой щиток
Лицевой щиток - фото №1

Лицевой щиток

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Лицевой щиток

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899101202
Нет в наличии
1 шт

Лицевой щиток от Wurth: прозрачность и защита на каждом шагу!

Когда безопасность и видимость имеют первостепенное значение, лицевой щиток от Wurth становится надежным союзником в различных рабочих ситуациях. Этот инновационный аксессуар обеспечивает идеальное сочетание защиты и комфорта, позволяя вам работать с уверенностью и удобством.

Кристальная прозрачность: Один из ключевых аспектов лицевого щитка Wurth - его прозрачный экран. Он обеспечивает высокую степень видимости без искажений, позволяя вам видеть ясно даже в условиях, когда другие средства защиты могут мешать.

Максимальная защита: Лицевой щиток Wurth обеспечивает защиту всей лицевой области, включая глаза, нос и рот. Это особенно важно в ситуациях, связанных с брызгами, частицами и другими опасными факторами на рабочем месте.

Легкий и комфортный: Удобство носки - это неотъемлемая часть лицевого щитка от Wurth. Легкая конструкция и подгоняемый ремешок обеспечивают комфортное прилегание, а также позволяют носить его на протяжении длительных рабочих смен.

Универсальное применение: Лицевой щиток Wurth подходит для широкого спектра профессий и сфер деятельности. Он находит свое применение в строительстве, производстве, медицине, уходе за пациентами, ремонтных работах и многих других областях.

Простота обслуживания: Лицевые щитки Wurth часто легко моются и чистят, что обеспечивает долгосрочную функциональность и сохранение высокой видимости.

Для тех, кто ищет надежное решение для защиты лица в процессе работы, лицевой щиток от Wurth является идеальным выбором. Совмещая выдающуюся прозрачность, надежную защиту и комфортное ношение, этот аксессуар становится незаменимым инструментом для обеспечения безопасности и уверенности в любой рабочей ситуации.

Вот как правильно пользоваться лицевым щитком:

  1. Подготовьте щиток: Убедитесь, что лицевой щиток чистый и не имеет царапин или дефектов, которые могли бы повлиять на видимость.

  2. Очистите лицо: Перед тем как надеть щиток, убедитесь, что ваше лицо чисто и свободно от макияжа или других средств, которые могли бы мешать.

  3. Регулируйте размер: Многие лицевые щитки имеют регулируемые ремешки для фиксации на голове. Убедитесь, что ремешок настроен так, чтобы щиток хорошо прилегал к лицу, но не был слишком тесным.

  4. Осмотритесь: Перед началом работы осмотрите рабочую зону, чтобы понять, какие опасные факторы могут присутствовать, и определить, где наиболее важно обеспечить защиту.

  5. Наденьте щиток: Поставьте лицевой щиток перед собой, придерживая его обеими руками за боковые дуги. Плавно опустите его на лицо так, чтобы он покрывал нос, рот и глаза. Убедитесь, что нижний край щитка прилегает к подбородку.

  6. Зафиксируйте ремешок: Если щиток оснащен ремешками для фиксации, зафиксируйте их так, чтобы щиток надежно держался на месте, но не вызывал давление или дискомфорт.

  7. Проверьте видимость: Посмотрите в разные стороны и убедитесь, что видимость не ограничена и нет искажений.

  8. Регулируйте по мере необходимости: В процессе работы вы можете регулировать положение щитка на лице и фиксацию ремешка, чтобы обеспечить комфорт и оптимальную защиту.

  9. Снимите осторожно: По завершении работы или при необходимости снять щиток, аккуратно поднимите его снизу вверх, избегая при этом касания передней поверхности.

  10. Очистите и сохраните: После использования, очистите лицевой щиток согласно рекомендациям производителя и храните его в месте, защищенном от повреждений.

Помните, что лицевой щиток разработан для обеспечения безопасности, поэтому используйте его соответствующим образом и следуйте рекомендациям производителя.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация