Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Закрытые панорамные очки

Топ покупаемых товаров

Очки защитные ANDROMEDA, прозрачные
Очки защитные ANDROMEDA, прозрачные
(арт. 0899102110)

Двухкомпонентная технология для максимальной защиты и комфорта Идеально подходит для людей, носящих ..

738 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровЗакрытые панорамные очки
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар516.6 грн
⭐ Самый дорогой товар516.6 грн

Закрытые панорамные очки Wurth. 

Это средство индивидуальной защиты глаз, предназначенное для защиты от механических повреждений, брызг, пыли и других опасностей, с которыми сталкиваются профессионалы в различных отраслях промышленности.

Основные характеристики:

  • Панорамный обзор обеспечивает полный обзор окружающей среды, что важно для работы в условиях ограниченного пространства.
  • Оптимальная вентиляция обеспечивает комфорт для глаз, предотвращая запотевание линз.
  • Подходят для ношения с полумасками, что позволяет обеспечить дополнительную защиту дыхательных путей.
  • Ударопрочные поликарбонатные линзы обеспечивают надежную защиту от механических повреждений.
  • Поверхности линз обладают очень высокой стойкостью к царапинам и имеют покрытие против запотевания внутри.
  • Заменить линзы быстро и просто.

Способ применения:

Очки надеваются на голову и регулируются по размеру с помощью заушников.

Особенности использования:

  • Перед использованием очки следует проверить на наличие повреждений.
  • Очки следует очищать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором.
  • Не следует использовать очки в условиях высокой температуры или при наличии открытого огня.

Зачем нужны закрытые панорамные очки?

Закрытые панорамные очки необходимы для защиты глаз от следующих опасностей:

  • Механических повреждений: осколков, камней, падающих предметов и т.д.
  • Брызг: химических веществ, расплавленного металла, воды и т.д.
  • Пыли: строительной, металлической, дорожной и т.д.

Очки необходимы для работы в следующих отраслях промышленности:

  • Строительство
  • Металлообработка
  • Производство
  • Сельское хозяйство
  • Логистика и складское хозяйство
  • И другие.

На что стоит обратить внимание покупателю?

При выборе закрытых панорамных очков следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: очки должны плотно прилегать к лицу, но не сдавливать его.
  • Удобство посадки: очки должны быть удобными в носке в течение длительного времени.
  • Материал линз: очки должны быть изготовлены из ударопрочного материала, устойчивого к царапинам.
  • Покрытие линз: очки должны иметь покрытие против запотевания.
  • Цена: стоимость очков варьируется в зависимости от производителя, модели и характеристик.