Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Хомут полиамидный, черный 4,8x360

Хомут полиамидный, черный 4,8x360 - фото №1Хомут полиамидный, черный 4,8x360 - фото №2Хомут полиамидный, черный 4,8x360 - фото №3
Хомут полиамидный, черный 4,8x360 - фото №1
Хомут полиамидный, черный 4,8x360 - фото №2
Хомут полиамидный, черный 4,8x360 - фото №3

Хомут полиамидный, черный 4,8x360

Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-ЧЁРНЫЙ-4,8X360

Номер товара 0502161
В наличии

Цена:
4.5 грн/шт

Хомут полиамидный, черный 4,8x360

Номер товара 0502161

4.5 грнБез НДС: 3.8 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором.

Для быстрой, беспроблемной и надежной связки кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.

  • Легко поддается вторичной переработке
  • Безопасно связанные кабели
  • Стяжка с внутренними зубцами
  • Дополнительный инструмент для сборки не нужен
    Можно застегнуть вручную
  • Устойчивость к щелочам, маслам, маслам и моторному топливу

Черный:Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют влияние УФ-излучения на материал.

Область применения
Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроения, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
Естественный: Для использования внутри помещений


Примечание
Будьте осторожны при контакте с сильными минеральными кислотами и/или окислителями, особенно при высоких температурах
Не устойчив к воздействию минеральных кислот и/или химических окислителей

Написать отзыв

   

Информация о продукте