Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

DIN 11024, нержавеющая сталь А2

DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №1DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №2DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №3DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №4DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №5DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №6
DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №1
DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №2
DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №3
DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №4
DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №5
DIN 11024, нержавеющая сталь А2 - фото №6

DIN 11024, нержавеющая сталь А2

DIN 11024, нержавеющая сталь А2

Номер товара 0472325
В наличии

Цена:
8.10 грн/шт7.02 грн/шт

DIN 11024, нержавеющая сталь А2

Номер товара 0472325

8.10 грн7.02 грнБез НДС: 5.85 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 11024 plain A2 stainless steel

Написать отзыв