Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00

Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00 - фото №1

Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00

Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-12,00X2,00

Номер товара 046801220
В наличии

Цена:
2.2 грн/шт

Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00

Номер товара 046801220

2.2 грнБез НДС: 1.9 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • • Простое уплотнение
  • Температуростойкость: -35...+120 ° С
  • Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
  • Для герметизации движущихся деталей
  • Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д

Область применения:



  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин

  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин

  • Транспортно-экспедиционные агентства

  • Автобусные парки

  • Автомобильные парки

  • Строительные машины

  • Мастерские технического обслуживания и ремонта

  • Машиностроение и т.д.

Написать отзыв

   

Информация о продукте