Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00

Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00 - фото №1Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00 - фото №2
Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00 - фото №1
Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00 - фото №2

Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00

Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-11,00X2,00

Номер товара 046801120
В наличии

Цена:
1.8 грн/шт

Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00

Номер товара 046801120

1.8 грнБез НДС: 1.5 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • • Простое уплотнение
  • Температуростойкость: -35...+120 ° С
  • Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
  • Для герметизации движущихся деталей
  • Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д

Написать отзыв