Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50

Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50 - фото №1Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50 - фото №2
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50 - фото №1
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50 - фото №2

Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50

Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-10,00X2,50

Номер товара 046801025
В наличии

Цена:
1.9 грн/шт

Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50

Номер товара 046801025

1.9 грнБез НДС: 1.6 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Область применения:

  • Мастерские по ремонту автомобилей и с/х техники
  • Экспедиционные компании
  • Автобусные предприятия
  • Грузовые автопарки
  • Строительная техника
  • Ж/д мастерской
  • Машиностроение и т.п.


  • Простое уплотнение

  • Температуростойкость: -35...+120 ° С

  • Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует

  • Для герметизации движущихся деталей

  • Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым
    кислотам и т.д.

Написать отзыв

   

Информация о продукте