Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50

Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50 - фото №1Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50 - фото №2
Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50 - фото №1
Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50 - фото №2

Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50

Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-9,00X1,50

Номер товара 046800915
В наличии

Цена:
1.5 грн/шт

Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50

Номер товара 046800915

1.5 грнБез НДС: 1.2 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • • Простое уплотнение
  • Температуростойкость: -35...+120 ° С
  • Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
  • Для герметизации движущихся деталей
  • Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д

Написать отзыв