Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)

Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)

DIN 980, сталь 8, оцинк.
ГАЙКА-DIN980-V-8-SW41-A2K-M27

Номер товара 036927
В наличии

Цена:
132 грн/шт

Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)

Номер товара 036927

132 грнБез НДС: 110 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 980, сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 980 был отменен и заменен на ISO 7042. Имеется частичное сходство (резьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 и M39 исключена| высота гайки изменена | размер под ключ для M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 действителен для класса прочности 5, 8, 10, 12).

Написать отзыв