Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Гайка DIN14440 CU  M10 SW14 - фото №1Гайка DIN14440 CU  M10 SW14 - фото №2
Гайка DIN14440 CU  M10 SW14 - фото №1
Гайка DIN14440 CU  M10 SW14 - фото №2

Гайка DIN14440 CU M10 SW14

Гайка DIN14440 CU M10 SW14
ГАЙКА-DIN14441-SW14-C4L-M10

Номер товара 03663
В наличии

Цена:
11.4 грн/шт

Гайка DIN14440 CU M10 SW14

Номер товара 03663

11.4 грнБез НДС: 9.5 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Гайка DIN14440 CU M10 SW14

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 – это высококачественный крепежный элемент, изготовленный из стали с массивным медным покрытием. Гайка имеет размер M10 и шаг резьбы SW14. Она соответствует стандарту DIN 14440.

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 имеет ряд преимуществ:

  • Высокая прочность и надежность - обеспечивается использованием высококачественной стали.
  • Устойчивость к коррозии и износу - обеспечивается медным покрытием.
  • Простота монтажа и демонтажа - обеспечивается стандартной резьбой и шестигранной головкой.

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 широко используется в различных отраслях, включая автомобилестроение, машиностроение, строительство и ремонт. Она применяется для крепления различных узлов и агрегатов, подвергающихся коррозионным воздействиям.

Применение:

  • Крепление элементов подвески и рулевого управления автомобилей.
  • Крепление узлов и агрегатов различных машин и оборудования.
  • Крепление несущих конструкций в строительстве.
  • Ремонт различных узлов и агрегатов.

Преимущества:

  • Высокая прочность и надежность.
  • Устойчивость к коррозии и износу.
  • Простота монтажа и демонтажа.

Вывод:

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 – это высококачественный крепежный элемент, обеспечивающий надежное и долговечное соединение различных узлов и агрегатов в условиях коррозии.

Дополнительно:

Гайка имеет шестигранную головку размером 14 мм. Она окрашена в красный цвет, что облегчает ее идентификацию.

Подробнее о медном покрытии:

Медное покрытие обеспечивает высокую стойкость к коррозии. Медь обладает высокой электрохимической активностью, поэтому она препятствует образованию коррозионных ячеек на поверхности гайки.

Медное покрытие также защищает гайку от износа. Медь имеет высокую жесткость, поэтому она устойчива к механическим воздействиям.

Медное покрытие имеет высокую адгезию к стали. Это означает, что медное покрытие прочно прилегает к поверхности гайки и не отслаивается в процессе эксплуатации.

Написать отзыв

   

Информация о продукте