- Назад
- Каталог товаров
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Автомобильные части
- Выхлопная система, авт.
- Гайка, выхлопн. система
- Гайка для выхлопн.системы с фланцем Opel
- Гайка для выхлопн.системы с фланцем Opel
Способы доставки
Сталь 6, покрытая медью
Высота (h1) | 8,6 мм |
Диаметр бортика (d1) | 17 мм |
Исполнение | С фланцем, самоблокирующ. |
Класс прочности | 6 |
Материал | Сталь |
Покрытие | Медное напыление |
Соответствует оригинальному номеру запасной части | 11621711954, A1201420072 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M8 |
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Ширина зева ключа (s1) | 12 мм |