- Назад
- Головна
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Автомобильные части
- Выхлопная система, авт.
- Гайка, выхлопн. система
- Гайка для выхлопн.системы с фланцем Opel
- Гайка для выхлопн.системы с фланцем Opel
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Steel 6, copper-plated
Высота (h1) | 8 мм |
Диаметр бортика (d1) | 17 мм |
Исполнение | С фланцем, Самоконтрящ. |
Класс прочности | 6 |
Материал | Сталь |
Поверхность | Медное напыление |
Соответствует оригинальному номеру запасной части | 1448187, 2066915 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M8 |
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Ширина зева ключа (s1) | 13 мм |