Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2

Анкер-винт рамный AMO III TYPE 2 (A2K) 7,5x112
Цилиндрическая голова
Бита AW30
Оцинкованная сталь

Номер товара 0234830112
В наличии
Цена:
8.6 грн/шт

Анкер-винт AMO III TYPE 2

Номер товара 0234830112

8.6 грн Без НДС: 7.2 грн

Количество

ЕУ

x22 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками.

Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания

Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке

Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями

Экономия времени — не требуется дюбель

Быстрая установка без использования специальных инструментов

Привод AW для увеличения срока службы бит, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания

Сквозной монтаж

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности

Съемный

Практически полное отсутствие сил расширения при установке

Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)

Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo®

Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)

Бита AW30
Диаметр головки (dk) 8 мм
Диаметр резьбы (d) 7,5 мм
Длина (L) 112 мм
Материал Сталь
Покрытие Оцинкованный
Тип голови Цилиндрическая головка

Монтаж деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам без создания сил напряжения
Объединение рам
Для крепления оконной фурнитуры, поворотных пластин и забивных крюков
Большая голова устанавливается вровень с профилем окна, благодаря чему на анкере возможно устанавливать защитные колпачк

Написать отзыв