Способы доставки
Для крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками.
Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания
Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке
Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями
Экономия времени — не требуется дюбель
Быстрая установка без использования специальных инструментов
Привод AW для увеличения срока службы бит, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания
Сквозной монтаж
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности
Съемный
Практически полное отсутствие сил расширения при установке
Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)
Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo®
Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Бита | AW30 |
Диаметр головы (dk) | 8 мм |
Диаметр резьбы (d) | 7,5 мм |
Длина (L) | 102 мм |
Материал | Сталь |
Покрытие | Оцинкованный |
Тип голови | Цилиндрическая головка |