Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер-винт AMO III TYPE 1 7,5x112 AW30

Анкер-винт AMO III TYPE 1 7,5x112 AW30 - фото №1

Анкер-винт AMO III TYPE 1 7,5x112 AW30

Анкер-винт рамный AMO III TYPE 1 (A2K) 7,5x112
Потайная голова
Бита AW30
Оцинкованная сталь

Номер товара 0234730112
Нет в наличии

Для крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками.

Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания

Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке

Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями

Экономия времени — не требуется дюбель

Быстрая установка без использования специальных инструментов

Привод AW для увеличения срока службы бит, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания

Сквозной монтаж

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности

Съемный

Практически полное отсутствие сил расширения при установке

Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)

Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo®

Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)

Написать отзыв

   

Информация о продукте