Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Саморез монтажный AMO® III, 7,5х102 - фото №1Саморез монтажный AMO® III, 7,5х102 - фото №2Саморез монтажный AMO® III, 7,5х102 - фото №3
Саморез монтажный AMO® III, 7,5х102 - фото №1
Саморез монтажный AMO® III, 7,5х102 - фото №2
Саморез монтажный AMO® III, 7,5х102 - фото №3

Саморез монтажный AMO® III, 7,5х102

Саморез монтажный Amo III, тип 1, желтая оцинкованная сталь AW 30, Потайная головка с гранями 7.5, ТИП 1
-арт. 0234130102

Номер товара 0234130102
Нет в наличии

Для крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С потайной головкой с гранями для легкого погружения в деревянные и пластиковые профили.

Примечание

Важно проверить, что все компоненты установлены должным образом с учетом определенных условий монтажа (например, вес оконной рамы, свойства поверхности). Для крепления безопасного остекления в соответствии с техническим регламентом Германии для безопасного остекления (TRAV) или DIN 18008-4 разрешается использовать только винты AMO III, если до начала установки было получено соответствующее индивидуальное одобрение.

Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки AMO

Длина винта = ширина рамы + интервал + глубина ввинчивания (см. также 55.2 AMO III, 11,5 мм)

Доказательство работоспособности

Отчет об испытании на пожаробезопасность № 3174/0649-2 от 12 января 2000 г.

Проверка пригодности для крепления окна, устойчивого к затоплению, в соответствии с директивой IFT FE-07/1, проведенная Институтом оконных технологий г. Розенхайм. Отчет об испытании № 202 31790 от 17 мая 2006 г.


Установка с зазором без напряжения деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам
Объединение рам
Головка слегка ниже профиля деревянного или пластикового материала
Инструкции

Крепление должно надежно передавать все обычные силы, воздействующие на окно, конструкцию и фундамент. Общая нагрузка, таким образом, должна рассчитываться с учетом, например, нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию.

Написать отзыв