Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер юстировочный LEVELFIX (A2K) 7,5x65 WS28/TX30
Анкер юстировочный LEVELFIX (A2K) 7,5x65 WS28/TX30

Анкер юстировочный LEVELFIX (A2K) 7,5x65
Бита TX30 / Ключ WS28
Оцинкованная сталь

Номер товара 0233097565
В наличии
Цена:
51.76 грн/шт

Анкер юстировочный LEVELFIX (A2K) 7,5x65 WS28/TX30

Номер товара 0233097565

51.76 грн Без НДС: 43.13 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для точного и четкого позиционирования рам дверей и окон

Бита TX30
Диаметр головки (dk) 28 мм
Диаметр резьбы (d) 7,5 мм
Длина (L) 65 мм
Материал Сталь
Покрытие Оцинкованный

Написать отзыв