Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW18 M12х35 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW18 M12х35 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW18 M12х35 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW18 M12х35 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW18-M12X35
-арт. 009691235

Номер товара 009691235
В наличии

Цена:
21 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW18 M12х35 мм

Номер товара 009691235

21 грнБез НДС: 17.50 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв