Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45 - фото №1Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45 - фото №2Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45 - фото №3
Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45 - фото №1
Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45 - фото №2
Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45 - фото №3

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45
БОЛТ-DIN933-A2 / 70-SW8-M5X45
- арт. 0096545

Номер товара 0096545
В наличии

Цена:
4.32 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x45

Номер товара 0096545

4.32 грнБез НДС: 3.60 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв