Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW7 M4х18 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW7 M4х18 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW7 M4х18 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW7 M4х18 мм
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW7-M4X18
-арт. 0096418

Номер товара 0096418
В наличии

Цена:
2.34 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW7 M4х18 мм

Номер товара 0096418

2.34 грнБез НДС: 1.95 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв