Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 - фото №1ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 - фото №2ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 - фото №3ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 - фото №4
ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 - фото №1
ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 - фото №2
ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 - фото №3
ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 - фото №4

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2
БОЛТ-ISO4014-ADW2-A2/70-SW30-M20X130

Номер товара 0093220130
В наличии
Цена:
345.53 грн/шт115.26 грн/шт

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2

Номер товара 0093220130

345.53 грн115.26 грнБез НДС: 96.05 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4014, A2 stainless steel, plain

Написать отзыв