Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №5Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №6
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №5
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №6

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

DIN 4017, нержавеющая сталь A4, без покрытия
БОЛТ-DIN933-A4/70-SW13-M8X30

Номер товара 0091830
В наличии

Цена:
9.30 грн/шт8.04 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 0091830

9.30 грн8.04 грнБез НДС: 6.70 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, нержавеющая сталь, A4-50 и А4-70, без покрытия

Примечание

ISO 4017 заменяет стандарт DIN 933 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. Класс прочности A4-70 до номинального размера M24 включительно | выше номинального размера M27 прочность A4-50

Написать отзыв