Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 8.8
ВИНТ-DIN912-8.8-IS4-A2K-M5X35

Номер товара 0084535
Нет в наличии

ISO 4762/DIN 912, сталь 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Высота головки винта (k1) 5 мм
Диаметр головки (dk) 8,5 мм
Диаметр головы (dk) 8,5 мм
Длина (l1) 35 мм
Класс продукта A
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Нормы ISO 4762
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Цилиндрическая головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,8 мм

Написать отзыв