Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №1Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №2
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №1
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №2

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 8.8
ВИНТ-DIN912-8.8-IS8-A2K-M10X25

Номер товара 00841025
В наличии

Цена:
7.20 грн/шт

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Номер товара 00841025

7.20 грнБез НДС: 6 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4762/DIN 912, сталь 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Написать отзыв