Інтернет магазин знаходиться в стані наповнення і працює в тестовому режимі
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9
ВИНТ-DIN912-12.9-IS14-M16X100

Номер товару 008316100
Немає в наявності

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9

Примечание

ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Внутренний привод (s1) IS14
Высота головки винта (k1) 16 мм
Диаметр головки (dk) 24 мм
Длина (l1) 100 мм
Класс продукта A
Класс прочности 12.9
Материал Сталь
Нормы ISO 4762
Поверхность čisté
Соответствие ROHS Да
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Форма головки Цилиндрическая головка
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 2 мм

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация