Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, горячее цинкование
БОЛТ-DIN933-8.8U-SW17-TZN-M10X35

Номер товара 005971035
В наличии

Цена:
12.60 грн/шт10.92 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 005971035

12.60 грн10.92 грнБез НДС: 9.10 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 933, сталь, класс прочности 8.8U, горячее цинкование (TZN)

Примечание

DIN 933 отменен и заменен стандартом ISO 4017. Имеется некоторая взаимозаменяемость (увеличены номинальные размеры | Изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).

Написать отзыв