Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №1Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №2Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №3Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №4
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №1
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №2
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №3
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №4

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

Оцинкованная сталь ISO 4014, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN931-8.8-SW24-A2K-M16X120

Номер товара 005316120
В наличии

Цена:
176.23 грн/шт26.46 грн/шт

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

Номер товара 005316120

176.23 грн26.46 грнБез НДС: 22.05 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

ISO 4014 заменяет стандарт DIN 931 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.

Написать отзыв