- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с 6-гр. головкой
- Винт с 6-гр. головкой со стержнем
- ISO 4014, сталь без пок., кл. пр. 8.8
- Болт с шестигранной головкой с хвостовиком M24X80
Болт с шестигранной головкой с хвостовиком M24X80
Сталь обычная ISO 4014 8,8
SCR-HEX-ISO4014-8.8-WS36-M24X80
-арт. 00512480
Способы доставки
ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, без покрытия
Примечание
ISO 4014 заменяет стандарт DIN 931 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Внешний привод (s1) | WS36 |
Высота головки винта (k1) | 15 мм |
Длина (l1) | 80 мм |
Исполнение резьбы | частичная резьба |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 8.8 |
Материал | сталь |
Нормы | ISO 4014 |
Покрытие | Голый |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Головка с шестигранной головкой |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M24 |
Форма резьбы | стандартная метрическая резьба |