Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Саморез по бетону с шестигранной головкой W-BS/S

Винт. анкер по бетону W-BS тип S с 6-гран.головкой
АНКЕР-(W-BS/S)-(A2K)-5-8X50

Номер товара 5929128005
Нет в наличии

Глубина анкеровки (h nom1) 45 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 55 мм
Диаметр резьбы 10 мм
Диаметр шайбы 16 мм
Длина анкера (l) 50 мм
Материал Сталь
Насадка SW13
Номинальный диаметр бура (d 0) 8 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер анкера 8 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 5 мм
Область применения
Размеры индивидуальных креплений 6 – 14:
Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (с трещинами и без трещин, сейсмическая категория C1 и C2 для размеров 8–14)
Размеры многоточечных креплений: 5 и 6:
Для анкерного крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без трещин
Для крепления на потолок из пустотелых предварительно напряженных бетонных блоков, размер 6
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабель-каналов, трубопроводов, поручней и пр.
Может устанавливаться в бетон < C20/25 и твердый природный камень (неодобренный)
W-BS/S (оцинкованная сталь) одобрена только для применения в сухих помещениях

Написать отзыв