Набори ORSY - ORganization & SYstem
1050 шт. в системному треї 4.4.1. DIN 471, пружинна сталь без покриття, для валів. Кількість ..
1050 штук у системному кейсі 4.4.1 DIN 472 J, пружинна сталь, фосфатована та промащена, D 8-30 мм Ас..
Опис Матеріал: мідь Виконання: форма А, прямокутний перетин Термостійкість: до + 300 °C ..
Метричні розміри, 3-24 мм, 1050 штук Область застосування: Для ущільнення як не..
Кільця ущільнювачів ISO 3601, 440 шт. у системній скриньці 4.4.1. Perbunan 70 Область зас..
330 шт. у системній скриньці 4.4.1. Кільця ущільнювачів ISO 3601 (25,0–42,0) Perbunan70  ..
Кільця ущільнювачів ISO 3601, 1050 шт. у системній скриньці 4.4.1., Perbunan 70 Область з..
Для швидкого виготовлення ущільнюючих кілець Немає затримок під час ремонту За допомогою набор..
330 шт. в органайзері 4.4.1. ISO 3601, Perbunan 70. Область застосування: Для ущільненн..
1100 шт. в системному кейсі 4.4.1. ISO 8752, пружинна сталь без покриття...
530 шт. у системному кейсі 4.4.1 для мідних тонкожильних і надтонкожильних проводів Комплект поставк..
450 шт. в системному кейсі 4.4.1..
450 шт. в системному кейсі..
320 штук в системному кейсі. Для мідних провідників з тонкою і дуже тонкою жилою. Примітка Після зав..
У системному кейсі. Надзвичайно висока швидкість свердління і тривалий термін служби навіть при робо..
Повний комплект інструментів для нарізання стандартної метричної різьби ISO M3-M12 у сталі міцніст..
Інструменти, розташовані у порядку їх застосування та відповідно до їх діаметру. Ложемент виконан..
Ручний заклепувальний інструмент із системою швидкої заміни для обробки заклепок-гайок та гвинтів ..
Оснащений системними відсіками Ідеально підходить для зберігання і транспортування дрібних дета..
600 шт. в системному кейсі 4.4.1. DIN 71412 A, B, C, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)...
Оснащений двома системними вставками Ідеально підходить для зберігання і транспортування дрібних дет..
600 шт. в системному кейсі 4.4.1. DIN 985, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K). Асортиме..
Особливості Матеріал: мідь Виконання: форма А, прямокутний перетин Термостійкість: до + 300&d..
Представляємо вам набір пружин DIN 2095 з оцинкованої сталі, що складається з 335 штук, у зр..
368 шт. в системному кейсі 4.4.1. DIN 2097, оцинкована пружинна сталь, блакитне пасивування (A2K)..
Асортимент із 70 предметів для бездоганного ремонту та посилення різьблення у сталі, легких та коль..