Новорічні пропозиції
Комплексний підхід у вирішенні проблем з замерзанням скла та замків автомобіля Склад набору: Ріди..
Набір для дбайливого догляду та ефективного очищення за автомобілем Склад набору: Очисник салону..
Набір для безпечного та оптимального виконання робіт з механічної обробки металів. Склад набору: ..
Багатофункціональне полотно. Надійний комфортний захист в холодну та спекотну погоду. М'який, елас..
Включає 5 викруток з цільним шестигранним стрижнем / перехідником для ключа із загартованого ударомі..
5 штук. Перевірено відповідно до вимог Союзу німецьких електротехніків VDE, 1000 В, сертифікат безпе..
Комплект з 6 шт.: 0,6 x 3,5 x 100 мм; 1,0 x 5,5 x 125 мм; 1,2 x 6,5 x 150 мм; 1,2 x 8,0 x 175; PH1; ..
З шестигранним лезом та перехідником для ключа для автослюсарних робіт та металообробки. Завдяк..
19 шт. Сталеве прецизійне свердло загального призначення, для широкого спектру робіт по сталі міцніс..
23 шт. Спеціальний компактний інструмент з ключем-тріскачкою та універсальним профілем головок. Унів..
Набір з 33 предметів з 12-гранними багатопрофільними торцевими ключами для п'яти найбільш поширени..
Головки 1/2 в асортименті Wurth Важільний перемикач, 24 шт. Повний асортимент високоякісних ..
Комплектація: 1 тріскачка 1 подовжувач 125 мм 1 подовжувач 250 мм 1 карданний шарнір 8 голо..
Набір ключів (6 шт), з тріскачкою та шарніром в накидній частині. Спеціальний інструмент для ослабле..
23 шт. Один інструмент для будь-яких робіт: Мультиголовка для 5 різних приводів. Постачається у..
У пластиковому тримачі, 5 шт. Накидна частина: Модифікована дванадцятигранна накидна частина PO..
12 шт. Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV, дванадцятигранна; Стандарт: DIN 3113A/ISO 3..
Лімітована серія преміум-класу, з ручками фрезерованими з суцільного матеріалу, для гарантії оптимал..
Ніж кишеньковий DESERT Wurth 110 мм - це вишуканий представник лімітованої серії преміум-класу, с..
Набір включає ніж з трапецієподібним лезом, 10 високоякісних біт і поясну сумку. Швидке та просте в..
Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням. Пластикова ручка проти ковзання Загартована с..
Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням. Пластикова ручка проти ковзання Загартована ..
Маленький акумуляторний світлодіодний ліхтарик. Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом, з..
Безтінева робоча світлодіодна ручна лампа для вузького простору Ідеально підходить для місць з обме..
Світлодіодний кишеньковий ліхтар із регульованим фокусом Wurth LED-PLA/RBR 13 см Новий рівень зр..
Компактний налобний ліхтар з сенсорною функцією Яскрава світловипромінююча поверхня, кут розсіюванн..
Світлодіодний ліхтарик Cyclops був розроблений з використанням технології LED, що забезпечує високу ..
Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації за кілька сек..
Засіб по догляду за гумовими ущільнювачами Зберігається еластичність гумових деталей, що збільшує т..
Інтенсивна піна для миття всього салону автомобіля. Дрібнодисперсна активна піна (ефект пилососу) ..
Засіб для швидкого запуску холодного двигуна з доведеною ефективністю Підходить для всіх 2- і 4-такт..
Швидке видалення зледеніння на склі без неприємного відчуття холоду та вогкості від контакту рук з л..
Міцна і дихаюча зимова куртка з еластичного матеріалу з водовідштовхувальною мембраною. Технологія F..
Цей просторий світшот стильного дизайну допоможе вам відчувати себе комфортно Зносостійкий, з м'яки..
Функціональна білизна з спеціальної тканини, що запобігає появі неприємних запахів. Призначена для н..
Дихаючі захисні шкіряні чоботи класу S3. Доступні в коричневому кольорі з утеплювачем для холодних д..
Ці міцні жилети для інструментів, оснащені численними кишенями, забезпечують швидкий доступ до всьог..