- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Рабочая футболка
- Футболка MODYF-LOGO-IV, темно-синя, розмір XL, MODYF {арт. M446503003}
Способи доставки
Футболка з круглим вирізом виготовлена з високоякісного трикотажного полотна.
Ідеальна посадка з винятковим комфортом.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Прасувати при середній температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
Колір | Темно-синій |
Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
Можна мити при | 30 °C |
Розмір | XL |