Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Напівкомбінезон робочий NATURE синій розмір 48 MODYF

Напівкомбінезон робочий NATURE синій розмір 48 MODYF

Напівкомбінезон робочий NATURE синій розмір 48 MODYF

Номер товару M404165425
В наявності

Цена:
3 395.9 грн/шт

Напівкомбінезон робочий NATURE синій розмір 48 MODYF

Номер товару M404165425

3 395.9 грн Без ПДВ: 2 830 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Сучасний напівкомбінезон, що забезпечує максимальну свободу рухів. Підходить навіть для найскладніших умов використання.

  • Еластична тканина канвас (надзвичайно стійка до стирання), дуже міцна, проста в догляді.
  • 2 передні, 2 задні кишені, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, нагрудна кишеня, кишеня e-care для мобільного телефону.
  • Cвітловідбивальні вставки, ергономічний крій в області колін.
  • Вентиляційна застібка-блискавка, потрійна строчка, еластичний пояс.
  • Спеціальні кишені з надміцної тканини CORDURA® для вставок-наколінників.

Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Колір Сланцево-синій
Матеріал 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан
Можна мити при 60 °C
Норми EN 14404
Розмір 48
Розмір FR / ES / PT / BE 42
Стандарт EN 14404

Написати відгук

   

Інформація про продукт