- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Комбінезон
- Напівкомбінезон Nature
- Напівкомбінезон робочий NATURE сірий розмір 50 MODYF
Напівкомбінезон робочий NATURE сірий розмір 50 MODYF
Напівкомбінезон робочий NATURE сірий розмір 50 MODYF
Сучасний напівкомбінезон, що забезпечує максимальну свободу рухів. Підходить навіть для найскладніших умов використання.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
Колір | Графітно-сірий |
Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Норми | EN 14404 |
Розмір | 50 |
Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
Стандарт EN | 14404 |
Каталог Würth