Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі CETUS антрацит розмір 56 MODYF

Штани робочі CETUS антрацит розмір 56 MODYF

Штани робочі CETUS антрацит розмір 56 MODYF

Номер товару M403442433
В наявності

Цена:
2 861.3 грн/шт 1 680 грн/шт

Штани робочі CETUS антрацит розмір 56 MODYF

Номер товару M403442433

2 861.3 грн 1 680 грн Без ПДВ: 1 400 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Сучасні штани з кишенями типу «кобура» забезпечують захист і максимальний комфорт.

  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
  • 5 зовнішніх кишень та 2 додаткові підвісні кишені, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Еластичні вставки на поясі
  • Зажим для бейджа
  • Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, при низькій температурі, Прати при средній температурі, Професійна суха чистка, стандартный процес
Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Колір Антрацит, Сірий колір
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Можна мити при 60 °C
Розмір 56
Розмір FR / ES / PT / BE 50

Написати відгук

   

Інформація про продукт