- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робоча куртка
- Робоча куртка, базова лінійка
- Куртка NATURE
- Куртка робоча NATURE чорна розмір 3XL MODYF
Куртка робоча NATURE чорна розмір 3XL MODYF
Куртка робоча NATURE чорна розмір 3XL MODYF
Способи доставки
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
Колір | Дегтярно-чорний |
Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Розмір | 3XL |
Каталог Würth