Автомобільні лампи для легкових авто та мотоциклів, 6 и 12 В
Для денних ходових вогнів. До двох разів більше за термін служби стандартної лампи. Збільшує інтерв..
Лампа H3 - з однією ниткою розжарення, 12 вольт..
Перевірена якість..
..
Перевірена якість Тип: HB3 Aнaлoг Osram: 9005 Вольт: 12 Ват: : 60 Тип бази: P20d..
перевірена якість..
Контрольна лампа для легкових автомобілів..
Ліхтар освітлення для легкових автомобілів..
Габаритна лампа для легкового автотранспорту..
Лампа з металевим цоколем для легкових транспортних засобів..
Лампи для вантажних автомобілів, 24 В
Економічна лампа для легких комерційних автомобілів 24В..
Лампочка для комерційного автотранспорту..
Скляна лампа для комерційних автотранспортних засобів..
Габаритна лампа для комерційного автотранспорту..
Лампа з металевим цоколем для комерційного автотранспорту..
Ліхтар освітлення для комерційних автомобілів..