Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Каталог товарів
Обробка матеріалів
Відрізні круги
Алмазні відрізні диски
Алмазний відрізний диск
Повний каталог
Алмазний відрізний диск
Алмазний відрізний диск д/буд. мат. Red Line
Диск відр. алм. для вл. різ, плитка
Диск відр. алм., буд. HS FS TS
Фільтр
Діаметр
125 мм
3
180 мм
1
200 мм
2
230 мм
2
450 мм
1
Товщина сегменту
1,4 мм
3
1,8 мм
2
2,0 мм
2
2,6 мм
1
3,6 мм
1
Оброблювані матеріали
Асфальт
3
Бетон
2
Граніт
6
Мармур
6
Тротуарна плитка
1
Показати ще 3
Сховати
249
-
4635.8
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Алмазний відрізний диск
Алмазний відрізний диск д/буд. мат. Red Line
Диск відр. алм. для вл. різ, плитка
Диск відр. алм., буд. HS FS TS
Сортувати
За замовчуванням
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Рейтинг (починаючи з високого)
Показати
24
25
50
75
100
Круг алмазний по асфальту, Ø350мм x 3.0мм
(арт. 0668721351)
3 098
грн/шт
Є в наявності
Круг алмазний по асфальту, Ø400мм x 3.2мм
(арт. 0668721401)
3 806.7
грн/шт
Є в наявності
Круг алмазний по асфальту, Ø450мм x 3.6мм
(арт. 0668721451)
4 635.8
грн/шт
Є в наявності
Круг алмазний по бетону, Ø450мм x 3.6мм
(арт. 0668114451)
3 864 грн/шт
2 998.8
грн/шт
Є в наявності
Круг відрізний алмазний універсальний Ø230мм x 2.6мм
(арт. 0668000235)
493.2
грн/шт
Є в наявності
Диск алмазний по бетону Ø350x25.4 21 Seg 40.0x3.0x8.0+3
(арт. 0668114351)
2 277
грн/шт
Немає в наявності
Диск відрізний алмазний, універсальний Wurth 125x22.23 9Seg 38x1.8x10
(арт. 0668000126)
277.1
грн/шт
Немає в наявності
Показано з 1 по 7 із 7 (1 сторінок)