Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK - фото №1

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK 8x60/20
Потайний комірець
Біта PZ3
Дюбель: поліамід
Цвях: оцинкована сталь

Номер товару 590631860
В наявності

Ціна:
11.26 грн/шт

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK

Номер товару 590631860

11.26 грнБез ПДВ: 9.38 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Завдяки швидкій збірці і перевіреним характеристикам дюбель являє собою універсальне рішення для кріплення, наскрізний монтаж з легкими навантаженнями

Швидке і економічне рішення

Дюбель і цвях-шуруп поставляються в комплекті, немає необхідності шукати відповідний цвях-шуруп

Підходить для наскрізного монтажу

Можливий демонтаж завдяки шліцам в голівці шурупа

Вбудований запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню

Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

Стійкість до гниття (пластиковий дюбель з високоякісного поліаміду)

Стійкість до впливу температур від -40 до +100 ° C

У виконанні з потайною головкою сам роззенковує м'яку деревину

Не містить галогени


Підходить для використання в бетоні та цегляній кладці
Для будь-яких видів кріплення при виконанні внутрішніх будівельних робіт - кріплення дерев'яних та металевих конструкцій, водопроводу, сантехніки, електрики, тощо
Для легких навантажень та невідповідального кріпле

Написати відгук