Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5 - фото №1Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5 - фото №2Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5 - фото №3Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5 - фото №4
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5 - фото №1
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5 - фото №2
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5 - фото №3
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5 - фото №4

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5
Циліндричний комірець
Біта PZ2
Дюбель: поліамід
Цвях: оцинкована сталь

Номер товару 590630630
В наявності

Ціна:
6.92 грн/шт3.46 грн/шт

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x30/5

Номер товару 590630630

6.92 грн3.46 грнБез ПДВ: 2.88 грн

Кількість

ОУ

x3 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Завдяки швидкій збірці і перевіреним характеристикам дюбель являє собою універсальне рішення для кріплення, наскрізний монтаж з легкими навантаженнями

Швидке і економічне рішення

Дюбель і цвях-шуруп поставляються в комплекті, немає необхідності шукати відповідний цвях-шуруп

Підходить для наскрізного монтажу

Можливий демонтаж завдяки шліцам в голівці шурупа

Вбудований запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню

Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

Стійкість до гниття (пластиковий дюбель з високоякісного поліаміду)

Стійкість до впливу температур від -40 до +100 ° C

Не містить галогени


Підходить для використання в бетоні та цегляній кладці
Для будь-яких видів кріплення при виконанні внутрішніх будівельних робіт - кріплення дерев'яних та металевих конструкцій, водопроводу, сантехніки, електрики, тощо
Для легких навантажень та невідповідального кріпле

Написати відгук